Målebånd, magnetisk, 2-komponent PT18
2-komponent målebånd i lommeformat, magnet PT18
BÅNDMÅL 25MM 5,0M M. MAGNET
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Med 2-komponent låseknap
- Endekroge med tredobbelte nitter garanterer lang levetid
- Bevægelige endekroge til måling indendørs og udendørs
- Overholder EU-nøjagtighedsklasse 2
- Fremragende læsbarhed takket være dobbeltsidet print på båndet (toppen er gul, bunden er hvid)
- Med bælteclips og håndledsrem
Maks. længdemåleområde (L max) | 5 m |
Bredde for bånd (b) | 25 mm |
Hus, materiale | Plast |
Præcisionsklasse | II |
Maks. forlængelse, før båndet bukker (lodret) | 360 cm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)